産業用ソケット 白 16A 0個 250V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66813856 品番5UB1853-0KK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

The Siemens Socket Outlet works with an operating current ranges from 10 A to 16 A and operating voltage of 250 V
This socket outlet comes with White finishing or colour.IP20 international protection rating Thermoplastic

仕様●定格電流:16A●定格電圧:250 V●IP保護等級:IP20●色:白●コード番号:230-2185 アズワン品番65-7568-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする