丁番 トルク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66813987 品番E6-10-416-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,610

すべての位置で保持されます 調整は不要です 長寿命

仕様●本体種類:トルク●長さ:50.8mm●幅:57.2mm●厚さ:4.5mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5486 アズワン品番65-7938-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする