サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形55°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66815055
品番
DPMT070204MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
コーナーR・材種・切刃長さ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
連続切削加工用の第一推奨材種です。中から高切削速度用。
仕様
●適用被削材:M●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):7.3519●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:CVD●ブレーカー:MF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-5827
アズワン品番
65-8191-92