Beam Coupling Six Beams Bores 5mmx5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66816358 品番FSMR19-5-5-A
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Ruland FSMR19-5-5-A は、内径 5 mm x 5 mm、外径 19.1 mm、長さ 31.8 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取

仕様●ボア:5mm●外径:19.1mm●長さ:31.8mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:0.13mm●コード番号:186-4120 アズワン品番65-7969-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする