IC ADC 12BIT ADSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66820908 品番ADS7818P
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

IC ADC 12BIT SAR 8DIP。

仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:1●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:内蔵●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-40℃〜85℃●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール アズワン品番67-0405-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする