EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
EVERNEW(エバニュー)の 体育/スポーツ用品
EVERNEW(エバニュー)の グラウンド整備用品
走高跳スタンド EGBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
66821398
品番
EGB160
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
授業がはかどる5段式バー受け付。ベースは持ち運びと体育館の使用が可能な滑り止めゴム付き。
仕様
●ベース:直径35.5cm●支柱:直径3.2cm●重量:9.8kg/組●材質:ベース:スチール●支柱:アルミ●使用範囲:50〜210cm●工具組立●日本製
アズワン品番
65-9685-61