WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66821827
品番
613016216921
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9411
アズワン品番
65-7485-87
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表