ハイバリアPFAチューブTAH 25.4X22.2mm 半透明 TAH1G-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード66823760 品番TAH1G-N-20
参考基準価格(税別)¥226,560 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。
内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。
バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ

仕様●色:半透明●内径(mm):22.2●外径(mm):25.4●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):350●使用圧力(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-65〜+180●常温破裂圧力(MPa):2●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65〜180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマーPFA、外層:バリア性フッ素ポリマー●原産国:日本●コード番号:384-2292 アズワン品番67-2252-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする