曜日別特売
TB SPB 224/2 Vベルトプーリー 2歯 Optibelt 66825467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 2歯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66825467品番TB SPB 224/2
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6792アズワン品番65-8043-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする