丸型コネクタ 8極 M23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66825555 品番1629230
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ

仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6203 アズワン品番65-7696-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする