モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66826736 品番TVP00RW-13-E4P
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています

仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8875 アズワン品番65-7607-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする