MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66831898 品番MS3102E16S-1P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシ

仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:1●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5376 アズワン品番65-7549-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする