曜日別特売
1412596 Housing フエニックス・コンタクト 66832388

Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66832388品番1412596
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

サイズ B10 の Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。P

仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1882アズワン品番65-7680-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする