丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66832686 品番M85049/88-23W03
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,210 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ) =40.06mm x 44.8mm x 44.8mm 重量:32

仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7612 アズワン品番65-7518-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする