SAMTEC
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
66832790
品番
TSM-106-02-L-SV-P-TR
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6268
アズワン品番
65-7695-48
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表