グリーンポット(フェイクグリーン) 61-655-68シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66833648 品番61-655-68-2
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

オフィス、店舗のアクセントにぴったりです。

仕様●素材:ポリエステル●サイズ:W58×D58×H35cm 、鉢:直径12×H11cm●重量:1.5kg●室内仕様●お届け時には葉が広がっておりません。お客様で広げて頂きますようお願いします。 アズワン品番65-8873-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする