マットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66834585 品番1110781031738
参考基準価格(税別)¥18,380 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

い草の効果で睡眠時の悩みを解消させるためのマットレスです。
湿気や底冷え、敷き布団の底付きなど、フローリングのお部屋に直接お布団を敷くことに抵抗を持たれている方は実はとても多いはず。
そんな考えから商品開発されたのがこのマットレスです。
使い方は簡

仕様●サイズ:100×210cm●シングル●厚み:約10mm●素材:表地/い草(九州産)※普通織、裏地/不織布(10mm) アズワン品番65-8869-97 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする