たこブラシ エアー用 鋼線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66836116 品番TBM16-100 100X16
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。
ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元への振動がなく疲れません。
植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定していま

仕様●外径(mm):100●穴径(mm):16●金具径(mm):60●線種 Material:鋼線Φ0.3●毛丈(mm):25●最大回転数(min-1):12000 アズワン品番65-9609-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする