アズワン
アズワンの 書庫・金庫・ロッカー
アズワンの ロッカー
アズワンの 小物入れロッカー
TLKスタンダードロッカー 2段 TLKシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66836387
品番
TLK-S4S
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥44,990
販売価格(税別)
¥
40,900
バスケットに入れる
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様
●外寸法(W×D×H)mm:608×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×822●材質:スチール●重量(kg):32.7●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番
65-9622-85