ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66836667 品番S220-32Ax500L SCS13
参考基準価格(税別)¥19,175 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

溶接組立のユニオン型です。
ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。
NBRパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収

仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0〜70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0639 アズワン品番67-2222-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする