XYステージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 送りねじリード(mm)2 注文コード66839939 品番ALD-230-C2A1
参考基準価格(税別)¥800,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800
この商品は送りねじリードなど4種類から選べます 他の種類を見る

新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):14 種類XYステージ 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.004 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)392(40kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送り方式ボールねじ 移動ガイドボールウェイ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.03 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.04 XY直交度(mm)0.06 移動量(mm)±150 使用モータPKP545N18B2 送りねじリード(mm)2 位置決め精度(mm)0.1 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)32(8000pps時) テーブル幅(mm)200 テーブル長さ(mm)200 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする