Xステージ 電磁ブレーキ付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66839948 品番ALS-220-C2B1
参考基準価格(税別)¥385,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-220-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-220-C2B1になります。

仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.004 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)490(50kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動ガイドボールウェイ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02 移動量(mm)±100 使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付 送りねじリード(mm)2 位置決め精度(mm)0.02 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)24(6000pps時) 送りねじ種類ボールねじ 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする