Z昇降ステージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66840009 品番ALV-102-HA1
参考基準価格(税別)¥410,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。ステージ面サイズは125mm×125mmです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 種類Zステージ 繰返し精度(mm)±0.0008 平行度(mm)0.04 分解能(mm)0.001 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)98(10kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 1.5、ロール剛性 0.05 移動量(mm)0〜20 使用モータPKP545N18B2 送りねじリード(mm)1 位置決め精度(mm)0.01 ロストモーション(mm)0.001 最高速度(mm/s)5(5000pps時) テーブル幅(mm)125 テーブル長さ(mm)125 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする