基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1200個) 注文コード66842258 品番CLP-110-02-L-D-P-TR
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は659,800円となります。
参考基準価格(税別)¥649,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800
仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110●コード番号:196-6696 アズワン品番65-7670-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする