エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66842809 品番DSBC-63-25-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 63-25-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 25 mm、ピストン径: 63 mmストローク: 25 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1047 アズワン品番65-8022-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする