AcuSense 防水・防塵 8MP AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 DS-2CD2086G2-I(U)シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66843028 品番DS-2CD2086G2-I(U)(6mm)
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。
内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。
IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
人/車両の検出・分類に焦点を置いたAI搭載高解像度監視カメラです。

仕様●寸法: Φ70 mm x161.7 mm●重量: 約485 g●梱包重量: 約749 g●最大解像度: 3840 x 2160●焦点距離 & FOV: 6 mm,水平視野: 51°, 垂直視野: 28°, 対角視野: 60°●最低被写体照度: カラー: 0.03 Lux @ (F1.6, AGC ON 時),白黒: 0 Lux (IR ON)●IP等級:IP67 アズワン品番65-3658-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする