TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 65個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(65個)
注文コード
66845819
品番
2314878-4
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(65個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:2314878 を参照してください●コード番号:195-6914
アズワン品番
65-7720-39
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表