AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief Size21 Se
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66849705
品番
M85049/91-21T
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
●シェルサイズ:21mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1276
アズワン品番
65-7500-88