ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66851979 品番TSW-104-17-L-S
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ

仕様●シリーズ:TSW-104-17-L-S●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6610 アズワン品番65-7680-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする