曜日別特売
FK20SL-08V-5783 / 1731120215 D-subコネクタコンタクト FK20SLシリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG FK20SL-08V 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY 66856109

D-subコネクタコンタクト FK20SLシリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG FK20SL-08V 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66856109品番FK20SL-08V-5783 / 1731120215
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

FCT - D-Subコンタクト
空シェルD-Subコネクタ用ピン / ソケット機械加工圧着コンタクトです。全面に金めっきが施されています。 この機械加工コンタクトのワイヤサイズは18~22 AWGとなっています。

仕様●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:FK20SL●定格電流:5A●結線方法:圧着●シリーズ番号:FK20SL-08V●コード番号:812-6232アズワン品番65-7712-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする