IECインレット 1ヒューズ 2極 ネジ 6A 264 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66856775 品番FGSMA06BFR
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

FGSM は、2 極スイッチ、前面アクセス可能(主電源コネクタの接続が解除された場合)デュアルヒューズホルダ、及び低アース漏洩フィルタ付きインレットをコンパクトな単一ハウジングにまとめた、医療用途向けの製品です。主電源機器に装着すると、主電源からの電気磁気干渉を

仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:1●ヒューズサイズ:6.3 x 0.8mm●スイッチタイプ:2極●結線方法:ファストン●定格電流:6A●定格電圧:264 V ac●実装タイプ:ネジ●動作周波数:400Hz●動作温度範囲:-40 → +110℃●深さ:64mm●寸法:49.5 x 64 x 65.2mm●コード番号:193-6542 アズワン品番65-7717-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする