MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 7極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66857159 品番2M80500302ZNU157SA
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサ

仕様●極数:7●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:15●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5037 アズワン品番65-7646-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする