七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66857825
品番
CLS40-18
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ40●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:18(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPC
アズワン品番
67-0416-38