AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 5極 M12 スルーホール パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66857834
品番
M12L-05PFDP-EE0001
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●実装タイプ:スルーホール, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67, IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1776
アズワン品番
65-7776-89