曜日別特売
613040243121 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 66858026

基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66858026
品番
613040243121
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9490
アズワン品番
65-7489-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする