曜日別特売
5499206-4 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 36個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66859889

基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 36個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(36個)
注文コード
66859889
品番
5499206-4
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接

仕様
●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:192-0019
アズワン品番
65-7720-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする