丸型コネクタ 8極 M12 背面取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66861648 品番1551914
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、8 つのコンタクトを備えています。M12 SPEEDCON M12 ねじによる読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線 8 x 0.25 mm2

仕様●極数:8●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-8CON-M12/0●コード番号:212-7279 アズワン品番65-7517-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする