ITT CANNON
ITT CANNONの 接続・省配線(制御機器)
ITT CANNONの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ITT CANNONの 丸型コネクタ
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192991-0058 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66863450
品番
192991-0058
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4170
アズワン品番
65-7782-67