AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 5極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66864089
品番
MS3102A18-11PX
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様
●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4994
アズワン品番
65-7566-59