MMS-103-02-F-SH-TR 基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 1225個入 SAMTEC 66868359

基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 1225個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1225個)
注文コード
66868359
品番
MMS-103-02-F-SH-TR
参考基準価格(税別)¥352,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger Claw デュアルワイプコンタクトシステムを使用した 6 ポジションの 1 列構成 2.00 mm ピッチコネクタです。電源はピンあたり 3.9 A まで供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材

仕様
●入数:1リール(1225個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8910
アズワン品番
65-7689-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする