※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径25mm レース幅16mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66868499 品番HK 2516
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 80 mm、外径は 170 mm、幅は 39 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:25mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2207 アズワン品番65-7943-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする