Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC AUDIO DIFF RCVR 14SOIC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66869366
品番
INA2134UA
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
IC AUDIO DIFF RCVR 14SOIC
仕様
●機能:オーディオ差動ラインレシーバ●用途:-●チャンネル数:-●インターフェース:-●電圧 - 供給:8V〜36V、±4V〜18V●動作温度:-40℃〜85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番
67-0406-03