フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66870669
品番
1628498
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様
●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6844
アズワン品番
65-7777-52