SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:5mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66871886
品番
IMS5-08-02
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
1Samtec IMS5 シリーズは、ディスクリートワイヤソケットハウジングのヘビーデューティ電源コネクタです。7 mmピッチ プラスチックラッチ ケーブル: 14 →16 AWG
仕様
●極数:8●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:IMS5●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0194
アズワン品番
65-7565-68
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表