MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66873225 品番62GB-56T12-10SX
参考基準価格(税別)¥9,770 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。

仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4582 アズワン品番65-7544-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする