モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 41極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66875167 品番MS3470W22-41S
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

狭いフランジコネクタを備えた Amphenol India 壁面取り付けレセプタクルは、22 のシェルサイズを特長としています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用

仕様●極数:41●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:22●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8793 アズワン品番65-7612-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする