クリップロック B16 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66875736 品番1690752
参考基準価格(税別)¥9,910 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

クリップロック用の Phoenix Contact HC-ADVANCE サイズ B16 保護カバーです。PA 素材とグレーの色で構成されています。保護等級:IP50 周囲温度: -20 → 100 ℃

仕様●種類:クリップロック●サイズ:B16●コード番号:224-9815 アズワン品番65-7591-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする