曜日別特売
SSM-102-S-DV-K-TR 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC 66877118

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード66877118品番SSM-102-S-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1710アズワン品番65-7629-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする