曜日別特売
691244610003 基板用端子台 2446シリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66877879

基板用端子台 2446シリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66877879品番691244610003
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750●シリーズ:2446●長さ:25.4mm●コード番号:191-1016アズワン品番65-7729-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする