SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
PCIE 1mmピッチ 164極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66878265
品番
PCIE-164-02-S-D-RA
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:164●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.1A●シリーズ:PCIE●コード番号:200-0494
アズワン品番
65-7557-15